Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim CDS-17 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim CDS-17 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
Verbatim CDS-17 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
Verbatim CDS-17 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
Verbatim CDS-17 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
Verbatim CDS-17 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
Verbatim CDS-17 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
Verbatim CDS-17 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
Verbatim CDS-17 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
Verbatim CDS-17 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
Verbatim CDS-17 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
Verbatim CDS-17 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118562574
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     32172
EAN/GTIN:
     0023942321729
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
998 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
243 mm
Verpackungshöhe
66 mm
Paketgewicht
1217 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromversorgung
120 W
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
6 A
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
HD-Typ
8K Ultra HD
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
Status
Plug
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,83*
€ 227,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,41*
€ 209,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.