Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Mac Studio Apple M M2 Max 96 GB 1 TB SSD macOS Ventura Mini PC Mini-PC Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Mac Studio Apple M M2 Max 96 GB 1 TB SSD macOS Ventura Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac Studio Apple M M2 Max 96 GB 1 TB SSD macOS Ventura Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac Studio Apple M M2 Max 96 GB 1 TB SSD macOS Ventura Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac Studio Apple M M2 Max 96 GB 1 TB SSD macOS Ventura Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac Studio Apple M M2 Max 96 GB 1 TB SSD macOS Ventura Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac Studio Apple M M2 Max 96 GB 1 TB SSD macOS Ventura Mini PC Mini-PC Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118550106
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     4066908552665
EAN/GTIN:
     4066908552665
Suchbegriffe:
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Das Kraftpaket.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Integrierter Kartenleser
Ja
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Kompatible Speicherkarten
SDXC
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Apple GPU
Hersteller der eingebauten GPU
Apple
On-Board-Grafikadapterfamilie
Apple
Integrierte Grafikadapter-Cores
38
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
macOS Ventura
vorinstallierte Software
App Store,Books,Calendar,Contacts,FaceTime,Find My,Freeform,GarageBand,Home,iMovie,Keynote,Mail,Maps,Messages,Music,News,Notes,Numbers,Pages,Photo Booth,Photos,Podcasts,Preview,QuickTime Player,Reminders,Safari,Shortcuts,Siri,Stocks,Time Machine,TV,Voice Memos
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Enthält nicht
BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple M
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
M2 Max
Prozessorgeneration
Apple M Max 2nd Gen
Anzahl Prozessorkerne
12
Leistungskerne
8
Effiziente Kerne
4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne
16
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher
Speicherkapazität
96 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
2700 g
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
4
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 47 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Energie
Stromversorgung
370 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.863,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.053,53*
€ 3.633,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.028,20*
€ 3.603,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.943,05*
€ 3.502,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.894,42*
€ 3.444,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.863,07*
€ 3.407,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,47*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,41*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.