Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 480401 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A7 Polystyrol (PS) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deflecto 480401 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A7 Polystyrol (PS) Transparent
Deflecto 480401 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A7 Polystyrol (PS) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118475615
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     480401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
10
Merkmale
Produkttyp
Schilderhalter
Format
A7
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Transparent
Ausrichtung
Horizontal
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
47401
€ 4,68*
Sonstiges
Deflecto
480201
€ 2,35*
Sonstiges
Deflecto
45201
€ 2,06084*
Sonstiges
Deflecto
47501
€ 2,74667*
Sonstiges
Deflecto
47505
€ 3,46084*
Sonstiges
Deflecto
47611
€ 14,72*
Sonstiges
magnetoplan
Magnetoplan-684201
€ 3,42*
Sonstiges
Deflecto
47301
€ 5,08*
Sonstiges
Deflecto
684101
€ 2,09*
Sonstiges
magnetoplan
47601
€ 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.