Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Veriton N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Veriton N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118428183
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VXXEG.001
EAN/GTIN:
     4711121867798
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CB, CE, ENERGY STAR, TCO
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Maus-Konnektivität
Kabelgebunden
Tastatur enthalten
Ja
Tastatur-Konnektivität
Kabelgebunden
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-13400
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.3 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
2.5 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
1.8 GHz
Prozessor-Cache
20 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
65 W
Maximale Turboleistung
148 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp
2x2
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Breite
186.3 mm
Tiefe
186.3 mm
Höhe
36.2 mm
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromversorgung
90 W
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel B660
Audio-System
High Definition Audio
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 623,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,96*
€ 817,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,75*
€ 808,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,29*
€ 797,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,84*
€ 782,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,36*
€ 741,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.