Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr UIKo 1550 Premium Kühlschrank Integriert 132 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr UIKo 1550 Premium Kühlschrank Integriert 132 l E Weiß
Liebherr UIKo 1550 Premium Kühlschrank Integriert 132 l E Weiß
Liebherr UIKo 1550 Premium Kühlschrank Integriert 132 l E Weiß
Liebherr UIKo 1550 Premium Kühlschrank Integriert 132 l E Weiß
Liebherr UIKo 1550 Premium Kühlschrank Integriert 132 l E Weiß
Liebherr UIKo 1550 Premium Kühlschrank Integriert 132 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118405312
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     996513751
EAN/GTIN:
     4016803135494
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
SuperCool-Automatik
Die SuperCool-Automatik senkt die Kühlraumtemperatur für bis zu 12 Stunden auf +2 °C ab – ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel.

Türalarm
Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.

VarioSockel
Der VarioSockel ermöglicht eine Anpassung an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe.Alle vier Stellfüße sind von vorne mit einem Verstellweg von 60 mm einstellbar. Außerdem kann das Lüftungsgitter variabel an die Küchenfront mit einem Verschiebeweg von 55 mm angepasst werden.
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
SoftSystem
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
617 mm
Verpackungshöhe
883 mm
Paketgewicht
41700 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
93 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.254 kWh/24h
Stromstecker-Typ
Typ C
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
820 mm
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
820 mm
Einbauraum Höhe (max)
880 mm
Gewicht
39100 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
132 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 9 °C
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Türfarbe
Weiß
Türanschlag
Auszug
Steuerung
Tasten
Eierablage
Ja
Regalmaterial
Glas
Einbaufähigkeit
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.118,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,45*
€ 1.554,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.298,58*
€ 1.545,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,45*
€ 1.469,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,26*
€ 1.412,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.118,91*
€ 1.331,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.