Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6313 Kameratasche/-koffer Gehäuse Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 6313 Kameratasche/-koffer Gehäuse Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118367413
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6313
EAN/GTIN:
     9120096776052
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
44 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warennummer
4202990090
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
4202990090
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
44 g
Merkmale
Etui-Typ
Gehäuse
Produktfarbe
Orange
Material
Silikon
Markenkompatibilität
Polaroid
Kompatibilität
Go
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.