Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 60404 66 m PVC Blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TESA 60404 66 m PVC Blau
TESA 60404 66 m PVC Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118356813
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60404-00021-00
EAN/GTIN:
     4063565107474
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Hauptanwendung
- Verschließen von kleinen Schachteln (Pappe oder Kunststoff);
- Verschließen von Dosen und Beuteln;
- Ideal für Markierungen z. B. an Rohrleitungen;
- tesa® 60404 ermöglicht saubere, scharfe Lackkanten und ist hervorragend für Lackierprozesse geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
66 m
Produktfarbe
Blau
Material
PVC
Geeignet für Materialien
Karton, Kunststoff
Zugfestigkeit
43 N
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.840 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,22*
€ 18,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,64*
€ 17,42
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Rolle
ab 3840 Rollen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.