Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann AG TERRA MOBILE 1220798 laptop AMD Ryzen™ 5 5625U 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wortmann AG TERRA MOBILE 1220798 laptop AMD Ryzen™ 5 5625U 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Silber
Wortmann AG TERRA MOBILE 1220798 laptop AMD Ryzen™ 5 5625U 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Silber
Wortmann AG TERRA MOBILE 1220798 laptop AMD Ryzen™ 5 5625U 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Silber
Wortmann AG TERRA MOBILE 1220798 laptop AMD Ryzen™ 5 5625U 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Silber
Wortmann AG TERRA MOBILE 1220798 laptop AMD Ryzen™ 5 5625U 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Silber
Wortmann AG TERRA MOBILE 1220798 laptop AMD Ryzen™ 5 5625U 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Silber
Wortmann AG TERRA MOBILE 1220798 laptop AMD Ryzen™ 5 5625U 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Silber
Wortmann AG TERRA MOBILE 1220798 laptop AMD Ryzen™ 5 5625U 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Silber
Wortmann AG TERRA MOBILE 1220798 laptop AMD Ryzen™ 5 5625U 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Silber
Wortmann AG TERRA MOBILE 1220798 laptop AMD Ryzen™ 5 5625U 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118322194
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1220798
EAN/GTIN:
     4039407079179
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
AMD Ryzen 5 Mobil Prozessor Leistungsstarke Performance und Reaktionsschnelligkeit, die Sie für Ihre produktive Arbeit und private Unterhaltung brauchen.

Schlankes Leichtgewicht mit ordentlicher Anschlussvielfalt. Das TERRA MOBILE 1500P bietet ein hochwertiges Gehäuse, wobei die Ober- und Unterseite aus Aluminium besteht. Zudem ist in dem nur 1,6kg leichten Notebook eine beleuchtete Tastatur verbaut.

Die hohe Performance wird unterstützt durch die 6-Kern AMD CPU und die schnelle PCIe NVMe-SSD.
Weitere Informationen:
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
500 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
500 GB
SSD Schnittstelle
SATA
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Dark Silver
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
1 MP
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Breite
360 mm
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
WWAN
Hochrüstbar
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
39.6 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5625U
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor Boost-Frequenz
4.3 GHz
Prozessor-Cache
19 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,60*
€ 656,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,00*
€ 644,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,36*
€ 626,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,14*
€ 611,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,48*
€ 568,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
91758
ab € 15,98*
Zubehör
Delock
20595
ab € 9,81*
Zubehör
Goobay
95674
ab € 7,71*
Zubehör
Lite-on
EBAU108
ab € 20,57*
Zubehör
Wortmann
6-87-NL40S-33G21
ab € 69,18*
Zubehör
Wortmann
SIMCOM CAT6
ab € 82,44*
Zubehör
Wortmann
NB NETZTEIL 65W
ab € 23,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,26*
Zubehör
Samsung
M471A1K43EB1-CWED0
ab € 21,07*
Zubehör
Wortmann
1510025
ab € 16,00*
Zubehör
Wortmann
DUD15Y0
ab € 169,49*
Zubehör
Wortmann
TERRA NBM1000B
ab € 11,01*
Zubehör
Wortmann
1519277
ab € 19,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.