Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen 90903B Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen 90903B Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen
Ugreen 90903B Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118308309
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     90903B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
300 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
140 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
100 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
100 W
Anschluss 4 Ausgangsleistung
45 W
Anschluss 5 Ausgangsleistung
22.5 W
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kabellänge
2 m
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
4
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
GaN
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.1
Kompatibilität
MacBook Pro 16" (M2 Pro, 2023) / 16" (M1 Max, 2021) / MacBook Air 2023/ ThinkPad X1/ Dell XPS/ Surface Book 2; iPhone 15 Pro Max/ Pro/ 15/ 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro. / / 13 Pro Max /12 / 12 Pro / 12 Pro Max / 12 mini / SE 2 / SE 3 / Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S22 / S22+ / S22 Ultra / S21 / S21+ / S21 Ultra / Note20 / Note 20 Ultra
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,72*
€ 240,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,67*
€ 197,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.