Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SHK 55 100 W Weiß Velour


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitas SHK 55 100 W Weiß Velour
Sanitas SHK 55 100 W Weiß Velour
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11824879
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     214.15
EAN/GTIN:
     4211125214159
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Gezielte Wärme bietet das Heizkissen SHK 55: Der innovative Verschluss macht die zielgerichtete Wärmeanwendung zum Kinderspiel. Einfach umschnallen und los geht’s.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Automatische Abschaltung
Ja
Leistung
100 W
Produktfarbe
Weiß
Schnellaufheizung
Ja
Automatische Abschaltung nach
90 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
300 mm
Material
Material
Velour
Waschen
Waschbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.