Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonero S-SC2075T-50 Signalkabel 50 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonero S-SC2075T-50 Signalkabel 50 m Transparent
sonero S-SC2075T-50 Signalkabel 50 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118201851
Hersteller:
     Sonero
Herst.-Nr.:
     S-SC2075T-50
EAN/GTIN:
     4251364722640
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x0,35mm2 50m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Stecker
2
Produktfarbe
Transparent
Kabelmaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
0.75 mm
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH, WEE
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, WEEE
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.