Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Acer 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Acer 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Acer 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Acer 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Acer 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Acer 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Acer 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Acer 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Acer 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Acer 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Acer 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Acer 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Acer 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Acer 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Acer 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Acer 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Acer 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118155266
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     GP.BAG11.02P
EAN/GTIN:
     4711121113444
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Acer
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Laptops with screens up-to 15.6" in size
Geschlecht
Unisex
Anzahl von Fächern
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Weitere Suchbegriffe: acer notebooktaschen, laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.