Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.863-356.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.863-356.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Bürste
Kärcher 2.863-356.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Bürste
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118089469
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-356.0
EAN/GTIN:
     4066529058003
Suchbegriffe:
Bodensaugerbürste
Kombidüse Staubsauger
Staubsauger-Kombidüse
Kärcher-Zubehör
Mit der umschaltbaren Trockensaugdüse und der Polsterdüse bietet das Haushaltsset das ideale Zubehör für viele haushaltsübliche Reinigungsaufgaben. Die per Fußschalter umschaltbare Bodendüse eignet sich sowohl für Teppichböden als auch für Hartböden. Und die praktische Polsterdüse mit 2 Fadenhebern ermöglicht das schonende Absaugen von Polstermöbeln und Polstern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Zylinder-Vakuum
Produkttyp
Bürste
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Paketgewicht
500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Gewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 21,55* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.