Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Aufstellschild
>
Kundenstopper
>
Artikel
Europel 355102 Zeichenhalter und Informationsstand Metall Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-118059285
Hersteller:
Europel
Herst.-Nr.:
355102
EAN/GTIN:
8713931351029
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Informationsstand
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Plattenbreite
700 mm
Plattenhöhe
1000 mm
Ausrichtung
Senkrecht
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
880 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
1260 mm
Paketgewicht
13000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
870 mm
Tiefe
870 mm
Höhe
1700 mm
Gewicht
10000 g
... >
Präsentations-Materialien
>
Ausstellungsmöbel
>
Zeichenhalter und Informationsstände
Weitere Suchbegriffe:
dreiecksäule
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 403,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,36*
€ 480,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,75*
€ 473,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 395,11*
€ 470,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,61*
€ 449,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 375,10*
€ 446,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,59*
€ 431,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,50*
€ 381,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EUROPEL Plakatständer CITY SIGN, 1.300 x 670 x 670 mm (71700408)
EUROPEL
355101
€ 291,66*
Sonstiges
EUROPEL Plakatständer CITY SIGN, 1.500 x 760 x 760 mm (71700406)
EUROPEL
355100
€ 347,98*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.