Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
Rittal VX 8660.000 Eckstück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-118047845
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
8660.000
EAN/GTIN:
4028177978027
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
19" Sockelblenden
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3243 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Gewicht
3200 g
Merkmale
Typ
Eckstück
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
19" Sockelecken
,
Sockelblende
,
Sockelrahmen
,
19 Zoll Sockel
,
19" Sockel
,
Standsockel
,
rack zubehör
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 91,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nivellierfüße für TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, TX CableNet, ohne Innensechskant, Höhe 18-43mm, M12
Rittal
4612000
€ 6,79*
Zubehör
VX Sockel-Ausbauwinkel, für Sockel-Blenden H: 100 / 200 mm
Rittal
8620400
€ 18,52*
Zubehör
VX System-Chassis 23 x 64 mm, für innere Montageebene, B/H/T: 300 mm
Rittal
8617100
€ 9,735*
Zubehör
Rittal Halterung für VX-Basis/Liniensystem
Rittal
8660400
€ 17,69*
Zubehör
VX Sockel-Anreihlasche für Sockel VX 8660140 Rittal Inhalt: 20 St.
Rittal
8660.140
€ 1,0545*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.