Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 3 A317-54-3716 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire 3 A317-54-3716 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-54-3716 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-54-3716 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-54-3716 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-54-3716 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-54-3716 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-54-3716 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-54-3716 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-54-3716 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118042058
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.K9YEG.012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Leistungsstark
Das Aspire 3 ist mit den neuesten Prozessoren der Intel Core i3 N-Serie1 mit UHD-Grafik ausgestattet und eignet sich mit seiner Leistung und Produktivität ideal für die gesamte Familie. Perfekt, um mehr aus der Arbeit, dem Studium oder dem Spielen zu machen.

Verbesserte Kühlung
Mit einer um 78 % höheren Lüfterfläche genießen Sie ein verbessertes Kühlsystem und eine zusätzliche Thermokapazität3 von 17 %. Ermöglicht längeres, effizienteres Arbeiten ohne Anschluss.

Praktisches Design
Dank seines schlanken Metallgehäuses, das in neuen lebendigen Farben1 erhältlich ist, ist der Aspire 3 mit 1,6 kg1 und 18,9 mmleichter und dünner als je zuvor. Durch den langlebigen Akku kann zwischen den Ladevorgängen mehr erledigt werden.

Display
Das 1080p FHD1-Display eignet sich perfekt für entspanntes Surfen im Internet und Streamen von Videos und ermöglicht gestochen scharfe, detailreiche Bilder. Und mit Acer BlueLightShield können Sie die Menge des Blaulichts, der Sie und Ihre Liebsten ausgesetzt werden, verringern.

Konnektivität
Verbinden oder laden Sie Ihre neuesten Geräte über den voll funktionsfähigen USB-Typ-C-Anschluss. Darüber hinaus bieten Wi-Fi 6 und HDMI 2.1 eine höhere Produktivität und Funktionalität für die ganze Familie.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Akku/Batterie
Batteriekapazität
42 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8.5 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2230 g
Breite
402.1 mm
Tiefe
265.9 mm
Höhe
20.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
43.9 cm
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
45 %
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-1215U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.3 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
4
Prozessor-Cache
10 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 518,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,90*
€ 699,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,03*
€ 693,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,27*
€ 670,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,50*
€ 655,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,24*
€ 616,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,21*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.