Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trisa 4Blade Mix Pürierstab 1200 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trisa 4Blade Mix Pürierstab 1200 W Schwarz, Silber
Trisa 4Blade Mix Pürierstab 1200 W Schwarz, Silber
Trisa 4Blade Mix Pürierstab 1200 W Schwarz, Silber
Trisa 4Blade Mix Pürierstab 1200 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117939259
Hersteller:
     Trisa Electronics
Herst.-Nr.:
     6711.7545
EAN/GTIN:
     7640306321855
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kabellänge
1.2 m
Abnehmbare Messereinheit
Ja
Anzahl der Messerschneiden
4
Einfach zu zerlegen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Edelstahlmesser enthalten
Ja
Material
Gehäusematerial
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Geschwindigkeitskontrollart
Stufenlos
Steuerung
Tasten
Turbotaste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
800 g
Energie
Leistung
1200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 V
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.