Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule Subterra 2 TSA416 Black 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thule Subterra 2 TSA416 Black 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Thule Subterra 2 TSA416 Black 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Thule Subterra 2 TSA416 Black 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Thule Subterra 2 TSA416 Black 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Thule Subterra 2 TSA416 Black 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Thule Subterra 2 TSA416 Black 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Thule Subterra 2 TSA416 Black 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Thule Subterra 2 TSA416 Black 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Thule Subterra 2 TSA416 Black 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Thule Subterra 2 TSA416 Black 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Thule Subterra 2 TSA416 Black 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117809259
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     3205034
EAN/GTIN:
     0085854255646
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Dokumententasche, Stifttasche, Tasche für USB-Stick, Visitenkarte, Handytasche, Schlüsseltasche, Tablettasche, Reißverschlusstasche
Außentaschen
Gesäßtasche
Gesäßtasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Wasserdichter Reißverschluss
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
Kambodscha
Anzahl
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
360 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
600 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
375 x 20 x 250 mm
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Weitere Suchbegriffe: 16 zoll notebooktasche schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 16 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.