Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Wandgehäuse SOHO PRO - 254 mm (10") - 315x300 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Wandgehäuse SOHO PRO - 254 mm (10") - 315x300 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse SOHO PRO - 254 mm (10") - 315x300 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse SOHO PRO - 254 mm (10") - 315x300 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse SOHO PRO - 254 mm (10") - 315x300 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse SOHO PRO - 254 mm (10") - 315x300 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse SOHO PRO - 254 mm (10") - 315x300 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse SOHO PRO - 254 mm (10") - 315x300 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse SOHO PRO - 254 mm (10") - 315x300 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse SOHO PRO - 254 mm (10") - 315x300 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse SOHO PRO - 254 mm (10") - 315x300 mm (BxT)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117631425
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-49100
EAN/GTIN:
     4016032493624
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Die DIGITUS® Wandgehäuse SOHO PRO Serie zeichnet sich durch die effiziente Lieferung im optimierten Flatpack sowie einer besonders anwenderfreundlichen Installation aus.

- Lieferung erfolgt unmontiert im optimierten Flatpack
- Besonders anwenderfreundliche, schnelle Installation
- Kompaktes Gehäuse für 254 mm (10") Netzwerkinstallationen

Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 254 mm (10“)-Lösungen der SOHO PRO Serie installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die in drei Höheneinheiten (6HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse sind ausgestattet mit einer Vollglastür sowie einer Kabeleinführung im Dach und Boden. Ein Paar galvanisierte, mit ablesbaren Höheneinheiten beschriftete 254 mm (10")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Geliefert werden die Netzwerkschränke unmontiert, im optimierten Flatpack. Die Montage erfolgt in wenigen Schritten und ist dank beiliegender Schritt-für-Schritt Anleitung kinderleicht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
349 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
4980 g
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Art der Seitenabdeckung
Blind
Art der Hintertür
Blind
Art der Vordertür
Glastür
Sperrschloss
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Verstellbare Montageschienen
Ja
Einstellbare Tiefe
Ja
Kühlung
Passiv
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Türöffnungswinkel
200 °
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 "
Breite
316 mm
Tiefe
298 mm
Höhe
324 mm
Gewicht
4580 g
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, digitus wandgehäuse, wandgehäuse, 19 zoll wandgehäuse 6he, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.