Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Skytenne Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Skytenne Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Beige
TechniSat Skytenne Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Beige
TechniSat Skytenne Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Beige
TechniSat Skytenne Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11761820
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     6085/1544
EAN/GTIN:
     4019588850446
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
Die Skytenne besteht aus dem 85 cm großen Hochleistungs-DigitalSat-Antenne SATMAN 850 Plus, vier leistungsstarken Quattro-LNBs (mit zugehöriger Multifeed-Schiene) und einer AZ/EL-Halterung. Die Quatro-LNBs sind auf der Multifeed-Schiene bereits passgenau montiert, so dass weitere Einstellarbeiten nicht erforderlich sind. Das für den Mehr-Teilnehmer-Empfang konzipierte System beruht auf dem bewährten Multytenne-Prinzip, mit dem die folgenden vier Orbitpositionen parallel und ohne Drehmotor empfangen werden können: Eutelsat Hotbird 13° Ost, ASTRA 19,2° Ost, ASTRA 23,5° Ost sowie ASTRA & Eutelsat 28,5° Ost Die Skytenne muss dazu nur auf die Position ASTRA 19,2° Ost ausgerichtet werden. Ausgeliefert wird die Skytenne im handlichen Komplettpaket. Als optimales Zubehörteil für das Mehrteilnehmer-Empfangssystem ist der Multischalter GigaSystem 17/8 zu empfehlen. FreiSatDigital Via Satellit kann ein Vielfaches des Programmangebots von TV- und Radiosendern empfangen werden, als dies über Kabel und Antenne möglich ist. Allein über die Satellitenposition ASTRA 19,2° Ost lassen sich hunderte internationale TV-und Radioprogramme kostenfrei empfangen. TV und Radio Empfang aller freien digitalen TV- und Radioprogramme via Satellit (FreiSat-Digital) HDTV HDTV steht für hochauflösendes Fernsehen und damit für eine ausgezeichnete Bildqualität. In HDTV können Bilder sehr viel detailreicher und in viel feineren Abstufungen dargestellt werden. Kontrast und Konturen sind präziser und Farben originalgetreuer. Außerdem stimmt das Breitbildformat der HDTV-Sendungen besser mit den menschlichen Sehgewohnheiten überein. Insgesamt wird also ein lebendigerer Eindruck erreicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Material
Aluminium
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Höhe
870 mm
Gewicht
6600 g
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungsbreite
870 mm
Verpackungshöhe
950 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,45*
€ 279,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,80*
€ 271,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,99*
€ 253,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.