Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser HF8R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser HF8R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF8R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF8R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF8R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF8R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF8R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF8R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF8R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF8R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF8R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117495074
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502801
EAN/GTIN:
     4058205031943
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die Ledlenser HF8R Core ist das adaptive Kraftpaket für alle Fälle. Das Highlight: Die Adaptive Light Beam Technologie ermöglicht automatisches Dimmen und Fokussieren. Das macht die HF8R zu unserer ersten Stirnlampe, die völlig freihändig nutzbar ist und keinerlei manuelle Steuerung erfordert. Zudem überzeugt die HF8R Core mit drei Helligkeitsstufen, rotem Frontlicht und einer nahezu stufenlosen Fokussierbarkeit dank unseres zum Patent angemeldeten Digital Advanced Focus Systems. Via Ledlenser Connect App lässt sich die HF8R Core fernsteuern (kostenpflichtiges Upgrade mit weiteren Features erhältlich), während das Stirnband für hohen Komfort und festen Halt sorgt. Der integrierte Akku ist einfach und schnell per Magnetic Charge System aufladbar. Ein weiteres nützliches Feature ist die Akku- und Ladestandsanzeige.
Weitere Informationen:
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akkuladezeit
4.5 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Magnet
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
4 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
4
Lichtleistung
20 lm
Lichtleistung (min.)
1600 lm
Farbtemperatur
6200 K
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
25 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
210 m
Nachtsicht
Ja
Lichtfarbe
Weiß
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
194 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
502314
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.