Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Lisboa 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117368227
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25248
EAN/GTIN:
     8713439252484
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Recyceltes Material
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
208 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
15 x 265 x 385 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, trust notebooktaschen, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.