Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RAF120BL-UK Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RAF120BL-UK Rack Zubehör
Lanview RAF120BL-UK Rack Zubehör
Lanview RAF120BL-UK Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-116168435
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RAF120BL-UK
EAN/GTIN:
     5715063211793
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3320 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
487 mm
Tiefe
2850 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3320 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.