Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RAF115BL-UK Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RAF115BL-UK Rack Zubehör
Lanview RAF115BL-UK Rack Zubehör
Lanview RAF115BL-UK Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-116168433
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RAF115BL-UK
EAN/GTIN:
     5715063211779
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2375 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
487 mm
Tiefe
1330 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2365 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.