Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko HSM10440 Tiefkühltruhe Freistehend 107 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko HSM10440 Tiefkühltruhe Freistehend 107 l E Weiß
Beko HSM10440 Tiefkühltruhe Freistehend 107 l E Weiß
Beko HSM10440 Tiefkühltruhe Freistehend 107 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-115142113
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     457500000015
EAN/GTIN:
     8690842586347
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tiefkühltruhe
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Handgrifffarbe
Weiß
Materiallgriff
Kunststoff
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Türanschlag
Hoch
Kältemittelart
R600a
Ergonomie
Anzeigelicht
Ja
Kabellänge
2.15 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
107 l
Gefrierkapazität
6 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Schnellfrost-Funktion
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
170 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
537 mm
Tiefe
585 mm
Höhe
860 mm
Gewicht
32000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
565 mm
Verpackungstiefe
615 mm
Verpackungshöhe
888 mm
Paketgewicht
33900 g
Weitere Suchbegriffe: beko gefriertruhe, gefrier truhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,01*
€ 304,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,45*
€ 298,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,64*
€ 251,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.