Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 5 A517-53-50VG Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel Core 5 i5-12450H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire 5 A517-53-50VG Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel Core 5 i5-12450H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Aspire 5 A517-53-50VG Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel Core 5 i5-12450H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Aspire 5 A517-53-50VG Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel Core 5 i5-12450H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Aspire 5 A517-53-50VG Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel Core 5 i5-12450H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Aspire 5 A517-53-50VG Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel Core 5 i5-12450H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Aspire 5 A517-53-50VG Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel Core 5 i5-12450H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Aspire 5 A517-53-50VG Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel Core 5 i5-12450H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Aspire 5 A517-53-50VG Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel Core 5 i5-12450H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Aspire 5 A517-53-50VG Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel Core 5 i5-12450H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-115018654
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KQBEG.00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Reibungsloser Betrieb
Erledigen Sie Ihre täglichen Aufgaben ganz einfach mit einer Reihe von Funktionen, die Ihren Alltag aufwerten – wie TwinAir Cooling, eine Webcam mit 1080 Pixeln, eine Lufteinlasstastatur und eine Aluminiumabdeckung in mehreren lebendigen Farben.

Bestens gerüstet
Maximieren Sie Ihre Multitasking-Fähigkeiten und Ihre Produktivität mit den neuesten Intel Core-Prozessoren der 13. Generation für schnellere Leistung. Mit integriertem LPDDR5-Speicher und M.2-SSD-Speicher ist das Aspire 5 genau das, was Sie gerade brauchen.

RTX. Es geht LOS.
Bringen Sie Ihr Game mit Aspire 5 auf ein neues Level – mit einer NVIDIA GeForce RTX-dedizierten Grafikkarte, der fortschrittlichsten Plattform für Ray Tracing und KI-Technologien, die unser Gaming und unsere Kreativität revolutionieren.

Klare und komfortable Anzeige
Mit einem Seitenverhältnis von 16:10 und schmalem Rahmen sehen und erreichen Sie mehr – wählen Sie zwischen 35,6 cm (14 Zoll), 38,1 cm (15 Zoll) oder 43,2 cm großen (17 Zoll) IPS-Displays mit 1080 Pixeln oder übertreffen Sie das sogar mit der QHD-Option und 1440 Pixeln – alles ausgestattet mit der visuellen Technologie von Acer für dynamische Farben und hohen Sehkomfort.

Überzeugende Zusammenarbeit
Genieße gestochen scharfe Bilder und Sound bei Videoanrufen mit Acer PurfiedView und zwei digitalen Mikrofonen mit Acer PurifiedVoice. Intelligente KI-Lösungen, die für eine sichere Zusammenarbeit entwickelt wurden.

Automatisches Framing
Setzen Sie sich mit der automatischen Bildausblendung in die Mitte, um die bestmögliche Ansicht zu erzielen und ein ansprechendes, natürlicheres Erlebnis zu ermöglichen.

Erweitertes Verwischen des Hintergrunds
Wenn Sie sich keine Gedanken darüber machen müssen, was im Hintergrund läuft, können Sie bessere Leistung bringen. Dank der erweiterten Funktion zum Verwischen des Hintergrunds können Sie Ablenkungen vermeiden.

Blick-Korrektur
Passen Sie Ihren Blickwinkel mittels KI-unterstützter Blick-Korrektur automatisch an und halten Sie wichtigen Augenkontakt mit Ihren wichtigsten Verbindungen.

Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Iron
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Breite
402.1 mm
Tiefe
258.9 mm
Höhe
19.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
90 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
43.9 cm
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
45 %
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Core 5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-12450H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.3 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Leistungskerne
4
Effiziente Kerne
4
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 625,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,88*
€ 818,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,97*
€ 804,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,54*
€ 796,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,21*
€ 780,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,04*
€ 743,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 36,04*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,36*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,64*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 114,24*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,39*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,72*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,47*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 19,07*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.