Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Music Sound HEADBAND BT BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Music Sound HEADBAND BT BASIC
Music Sound HEADBAND BT BASIC
Music Sound HEADBAND BT BASIC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114387599
Hersteller:
     Music Sound
Herst.-Nr.:
     BTHEADBBASICMSP
EAN/GTIN:
     8018080412042
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Das Headset Basic Music Sound ist für alle gedacht, die gerne unterwegs Musik hören.Mit der Fernbedienung an den Kopfhörermuscheln können Musik und Anrufe in absoluter Freiheit verwaltet werden. Der ausziehbare Bügel und die weichen Kopfhörermuscheln gewährleisten optimalen Komfort auch bei häufigem Gebrauch. An technischen Features verfügt das Bluetooth-Headset über eine LED-Anzeige und einen Aux-Eingang. Was die Ladezeit betrifft, so beträgt die Spielzeit 8 Stunden, die Ladezeit 2 Stunden und die Standby-Zeit 120 Stunden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78.6 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
232 g
Logistikdaten
Gefahrgutklasse
Klasse 9
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Batteriegewicht
6 g
Markenkompatibilität
Universal
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
79 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
218 mm
Paketgewicht
300 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
840 min
Lautstärke einstellbar
Ja
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
Nein
Mitgelieferte Kabel
AUX, USB Typ-C
Anzahl
1
Technische Details
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Pink
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Abspielen/Pause, Track <, Ortung >
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
0.15 m
Schutzfunktion
Nicht zutreffend
LED-Anzeigen
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.402 - 2.48 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
200 mAh
Eingangsspannung (Ohrhörer)
5 V
Eingangsstrom (Ohrhörer)
1 A
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
14 h
Gesprächszeit
11 h
Akkuladezeit
2 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
120 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,03*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Music Sound
BTHEADBBASICMSB
€ 26,65*
Zubehör
Music Sound
BTHEADBBASICMSW
€ 15,63*
Zubehör
Music Sound
BTHEADBBASICMSK
€ 18,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.