Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta F300-101 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta F300-101 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,5 l
Melitta F300-101 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,5 l
Melitta F300-101 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114223259
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     F300-101
EAN/GTIN:
     4006508224579
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Technische Details
Automatisches Spülen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
459 mm
Höhe
352 mm
Gewicht
9300 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
5
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
3
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Anzahl der gleichzeitig aufbrühbaren Becher
2
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
Ja
Einstellbare Temperatur
Ja
Dampfleitung
Ja
Heizplatte
Ja
Wasserfilter
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Einstellbare Wassermenge
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Display-Typ
LED
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 450,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,06*
€ 645,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,84*
€ 636,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,65*
€ 602,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,73*
€ 580,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,54*
€ 536,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.