Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention AISB0 Kabeladapter Mini HDMI HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention AISB0 Kabeladapter Mini HDMI HDMI Schwarz
Vention AISB0 Kabeladapter Mini HDMI HDMI Schwarz
Vention AISB0 Kabeladapter Mini HDMI HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114218347
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     AISB0
EAN/GTIN:
     6922794747975
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi mini hdmi
adapter hdmi
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Mini HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.5 mm
Tiefe
27.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.