Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff T58STS1L0 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff T58STS1L0 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T58STS1L0 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T58STS1L0 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T58STS1L0 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T58STS1L0 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114167521
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T58STS1L0
EAN/GTIN:
     4242004266860
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Kochtopf-Set
Eine perfekte Verbindung.
Bräter sind eine echte Herausforderung für herkömmliche Kochfelder. Aber mit Combi Induction können Sie ganz groß rauskommen: Verbinden Sie einfach zwei Kochfelder zu einer großen Induktionszone. Ein Fingertipp genügt. Denn wenn es um tolle Gerichte geht, ist mehr manchmal einfach mehr.

Mehr Hitze, wenn Sie sie brauchen.
Die Powerstufe ist unser smarter und zeitsparender Küchenhelfer. Sie wollen Nudelwasser in Sekunden kochen? Kein Problem: Schalten Sie einfach den Power Boost ein. Ein echter Boost für jedes Gericht.

Induktion
Unsere Induktionskochfelder sind so unterschiedlich wie unsere Köche. Dabei haben sie alle eine Sache gemeinsam: Durch das intuitiv bedienbare TwistPad® oder TwistPadFire® gibt es rein gar nichts, was vom Wichtigsten beim Kochen ablenken würde: die Freude am Experimentieren.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch
178.3 Wh/kg
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
80 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Klein
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1600 W
Boost für Kochzone 1
2200 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Hinten rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
280 mm
Leistung Kochzone 2
3000 W
Boost für Kochzone 2
3700 W
Typ Kochzone 3
Regelmäßig
Kochzone 3 Form
Rechteckig
Position Kochzone 3
Hinten links
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Kochzone 3 Größe (B x T)
190 x 210 mm
Leistung Kochzone 3
2500 W
Boost für Kochzone 3
3700 W
Typ Kochzone 4
Regelmäßig
Kochzone 4 Form
Rechteckig
Position Kochzone 4
Links vorne
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Kochzone 4 Größe (B x T)
190 x 210 mm
Leistung Kochzone 4
2500 W
Boost für Kochzone 4
3700 W
Kombizone
Ja
Rahmentyp
Vollverkleidung
Rahmenform
Abgeflachte Kante
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
17
Topferkennung
Ja
Quick Start
Ja
Management-Funktionen
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
802 mm
Tiefe
523 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
13000 g
Höhe über Arbeitsplatte
3 mm
Stärke der Arbeitsplatte (min.)
16 mm
Kabellänge
1.1 m
Einbauraum Breite
780 mm
Einbauraum Tiefe
500 mm
Einbauraum Höhe
55 mm
Verpackungsbreite
953 mm
Verpackungstiefe
608 mm
Verpackungshöhe
126 mm
Paketgewicht
16700 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,41*
€ 948,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,24*
€ 941,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,01*
€ 896,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,87*
€ 862,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,74*
€ 812,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.