Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff T58PHF1L0 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff T58PHF1L0 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T58PHF1L0 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T58PHF1L0 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T58PHF1L0 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T58PHF1L0 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114167424
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T58PHF1L0
EAN/GTIN:
     4242004273066
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Kochtopf-Set
Mehr Hitze, wenn Sie sie brauchen.
Die Powerstufe ist unser smarter und zeitsparender Küchenhelfer. Sie wollen Nudelwasser in Sekunden kochen? Kein Problem: Schalten Sie einfach den Power Boost ein. Ein echter Boost für jedes Gericht.

Induktion
Unsere Induktionskochfelder sind so unterschiedlich wie unsere Köche. Dabei haben sie alle eine Sache gemeinsam: Durch das intuitiv bedienbare TwistPad® oder TwistPadFire® gibt es rein gar nichts, was vom Wichtigsten beim Kochen ablenken würde: die Freude am Experimentieren.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch
175 Wh/kg
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
80 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Klein
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1600 W
Boost für Kochzone 1
2200 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Vorne rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
210 mm
Leistung Kochzone 2
2500 W
Boost für Kochzone 2
3700 W
Typ Kochzone 3
Groß
Kochzone 3 Form
Oval
Position Kochzone 3
Hinten links
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Kochzone 3 Größe (B x T)
180 x 280 mm
Leistung Kochzone 3
2000 W
Boost für Kochzone 3
3100 W
Typ Kochzone 4
Regelmäßig
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Links vorne
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
180 mm
Leistung Kochzone 4
2000 W
Boost für Kochzone 4
3300 W
Warmhaltezone
Ja
Anzahl der Erwärmungszonen
1
Rahmentyp
Rahmenlos
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
17
Topferkennung
Ja
Quick Start
Ja
Management-Funktionen
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
792 mm
Tiefe
512 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
12000 g
Stärke der Arbeitsplatte (min.)
16 mm
Kabellänge
1 m
Einbauraum Breite
780 mm
Einbauraum Tiefe
500 mm
Einbauraum Höhe
56 mm
Verpackungsbreite
953 mm
Verpackungstiefe
608 mm
Verpackungshöhe
126 mm
Paketgewicht
15700 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,17*
€ 835,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,76*
€ 829,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,95*
€ 792,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,56*
€ 763,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,34*
€ 713,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.