Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff T66PTX4L0 Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff T66PTX4L0 Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T66PTX4L0 Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T66PTX4L0 Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T66PTX4L0 Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T66PTX4L0 Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114166305
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T66PTX4L0
EAN/GTIN:
     4242004269830
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Kochtopf-Set
Flexibel kochen mit Induktion.
Mit Flex Induction können Sie sich auf Ihrem Kochfeld so richtig austoben. Verbinden Sie die flexiblen Kochzonen zu einer gleichmäßig erhitzten Oberfläche. Die große Zone ist ideal für große Töpfe und Pfannen, Sie können aber auch ganz individuell Reis kochen, Gemüse dämpfen und Saucen köcheln lassen – und zwar gleichzeitig. Ihr Kochfeld scannt die Größe und Form Ihrer Töpfe und bringt die Temperatur nur dorthin, wo sie gebraucht wird.

Mehr Hitze, wenn Sie sie brauchen.
Die Powerstufe ist unser smarter und zeitsparender Küchenhelfer. Sie wollen Nudelwasser in Sekunden kochen? Kein Problem: Schalten Sie einfach den Power Boost ein. Ein echter Boost für jedes Gericht.

Induktion
Unsere Induktionskochfelder sind so unterschiedlich wie unsere Köche. Dabei haben sie alle eine Sache gemeinsam: Durch das intuitiv bedienbare TwistPad® oder TwistPadFire® gibt es rein gar nichts, was vom Wichtigsten beim Kochen ablenken würde: die Freude am Experimentieren.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch
185 Wh/kg
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
60 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rechteckig
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Größe Kochzone 1 (B x T)
190 x 230 mm
Leistung Kochzone 1
2200 W
Boost für Kochzone 1
3700 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rechteckig
Position Kochzone 2
Hinten links
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Größe Kochzone 2 (B x T)
190 x 230 mm
Leistung Kochzone 2
2200 W
Boost für Kochzone 2
3700 W
Typ Kochzone 3
Regelmäßig
Kochzone 3 Form
Rechteckig
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Kochzone 3 Größe (B x T)
190 x 230 mm
Leistung Kochzone 3
2200 W
Boost für Kochzone 3
3700 W
Typ Kochzone 4
Regelmäßig
Kochzone 4 Form
Rechteckig
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Kochzone 4 Größe (B x T)
190 x 230 mm
Leistung Kochzone 4
2200 W
Boost für Kochzone 4
3700 W
Erweiterbare Kochzone
Ja
Rahmentyp
Rahmenlos
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
17
Topferkennung
Ja
Quick Start
Ja
Management-Funktionen
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
572 mm
Tiefe
512 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
12400 g
Kabellänge
1.1 m
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
500 mm
Einbauraum Höhe
56 mm
Verpackungsbreite
753 mm
Verpackungstiefe
608 mm
Verpackungshöhe
126 mm
Paketgewicht
14700 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 607,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,03*
€ 850,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,57*
€ 846,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,42*
€ 809,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,96*
€ 778,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,54*
€ 722,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.