Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19″ Keystone Patchpanel 16 Port 1 HE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19″ Keystone Patchpanel 16 Port 1 HE schwarz
DeLOCK 19″ Keystone Patchpanel 16 Port 1 HE schwarz
DeLOCK 19″ Keystone Patchpanel 16 Port 1 HE schwarz
DeLOCK 19″ Keystone Patchpanel 16 Port 1 HE schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114154317
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66758
EAN/GTIN:
     4043619667581
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 16 port
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 16 Keystone Modulen geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Anschlüsse
16
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
12 mm
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.