Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 23205 Abwaschbare Fingerfarbe Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 23205 Abwaschbare Fingerfarbe Rot
KREUL 23205 Abwaschbare Fingerfarbe Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114122353
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     23205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
fingerfarbe rot 750ml
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Gut für Veganer
Enthält nicht
Gluten, Milchzucker, Paraben
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Anzahl enthaltener Farben
1 Stück(e)
Farbe des Anstrichs
Rot
Behälterkapazität
750 ml
Gesamtes Volumen
750 ml
Gehäuseform
Röhre
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Geeignet für Materialien
Glas, Papier, Stein, Holz
Waschbar
Ja
Dermatologisch getestet
Ja
Gluten-frei
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Weitere Suchbegriffe: finger farbe, fingerfarbe rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
23201
ab € 6,11*
Sonstiges
C.Kreul
23202
ab € 6,12*
Sonstiges
C.Kreul
4000798032036
ab € 6,15*
Sonstiges
C.Kreul
23206
ab € 6,15*
Sonstiges
C.Kreul
23207
ab € 6,15*
Sonstiges
C.Kreul
23208
ab € 6,15*
Sonstiges
C.Kreul
23210
ab € 6,15*
Sonstiges
C.Kreul
23211
ab € 6,14*
Sonstiges
C.Kreul
23212
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.