Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 47013 Leuchtmarker Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 47013 Leuchtmarker Blau
KREUL 47013 Leuchtmarker Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114060322
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     47013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Produktfarbe
Blau, Weiß
Punkttyp
Medium
Typ der Spitze
Rundspitze
Gehäuseform
Rund
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
4 mm
Lichtbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Leder, Polystyrene, Stein, Terrakotta, Glas, Metall, Kachel, Karton, Gummi, Holz, Papier
Geruchsarm
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
47009
ab € 2,07*
Sonstiges
C.Kreul
47010
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
47011
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
4000798470128
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
47014
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
47015
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
47016
ab € 2,05*
Sonstiges
C.Kreul
47017
ab € 2,07*
Sonstiges
C.Kreul
47018
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
47019
ab € 2,07*
Sonstiges
C.Kreul
47020
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
4000798470210
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
47022
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
47036
ab € 2,07*
Sonstiges
C.Kreul
47037
ab € 2,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.