Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S403P-K16NP Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S403P-K16NP Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S403P-K16NP Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S403P-K16NP Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S403P-K16NP Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114022436
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCG000481R0001
EAN/GTIN:
     7612271510442
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
460 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
230 - 415 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
16 A
Gesamtverlustleistung
7.6 W
Spulenspannung
4000 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ K
Schaltleistung
4000 A
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
Schrauben
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,15*
€ 240,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.