Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens TP511D01 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,9 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens TP511D01 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,9 l
Siemens TP511D01 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,9 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114018864
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     TP511D01
EAN/GTIN:
     4242003927779
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
373 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
448 mm
Gewicht
8300 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
343 mm
Verpackungshöhe
428 mm
Paketgewicht
9300 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.9 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Mahlwerke
1 Stück(e)
Art des Mahlwerks
Keramik-Mahlwerk
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
270 g
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
Ja
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Wasserfilter
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Selbstreinigend
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kabellänge
1 m
Einfach zu säubern
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Anzahl der Programme
6
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,23*
€ 679,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,95*
€ 671,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,03*
€ 636,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,45*
€ 611,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,70*
€ 561,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.