Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Industrial 4+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Industrial 4+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch
Digitus Industrial 4+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch
Digitus Industrial 4+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch
Digitus Industrial 4+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch
Digitus Industrial 4+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113949055
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-651154
EAN/GTIN:
     4016032490203
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
4 x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 2x 1000Base-Fx Ports, L2 managebar, IP40-Gehäuse mit redundanter Stromversorgung , ideal für Überwachung, Kontrollmanagement und drahtlose Dienste bei -40℃ bis 80℃.

- 4 Port GE RJ45, 2 SFP GE Ports
- 4 x 10/100/1000 Mbit (RJ45)
- 2 x 10/100/1000 Mbit (SFP)
- Redundante Stromversorgung 12-48 V (DC)
- Metallgehäuse nach IP40 Standard
- Einfache Montage an einer Hutschiene
- Betriebstemperatur von - 40° bis zu 80° C
- Zahlreiche L2 Managementfeatures
- ESD & EFT Schutz bis 8 kV (DC)
- Optimal für die Anbindung von Kamerasystemen

Der Digitus DN-651154 Ethernet-Switch mit 4 x RJ45 Schnittstellen, sowie 2 x SFP Uplinks bietet zahlreiche Layer 2 Portfunktionen für optimale Netzwerkleistung. Er unterstützt Flusskontrolle, Link Aggregation und verschiedene Routingstrategien. Der Switch ermöglicht VLAN-Management, unterstützt Spanning Tree-Protokolle und gewährleistet schnelle Wiederherstellung bei Ausfällen. Mit IGMP- und MLD-Snooping optimieren Sie den Multicast-Datenverkehr. Der Switch bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen wie ACLs und unterstützt QoS für Datenverkehrspriorisierung. Mit umfangreichen Verwaltungsoptionen wie SNMP und CLI behalten Sie die Kontrolle. Unser Switch ist eine zuverlässige Netzwerklösung mit fortschrittlichen Funktionen für Ihre Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85176200
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
DIN-Schienen-Montage
Ja
Ursprungsland
China
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
300000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
143.7 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
47.7 mm
Gewicht
700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
DC input Spannung
12 - 48 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Druckanstiegsschutz
Ja
Druckanstieg-Schutzspannung
4 kV
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1 Gbit/s
Transferrate
15 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10240
Datenpaket-Pufferspeicher
4.1 MB
Sonstige Funktionen
Bandbreite
20 Gbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
213 mm
Verpackungsvolumen
2221.16 cm³
Paketgewicht
635 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3x
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Virtuelle LAN-Funktionen
IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
2
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
4
Optischer Kabelverbinder
SFP
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.