Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores 50115 Tonbandkassette 10 m Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores 50115 Tonbandkassette 10 m Transparent
Kores 50115 Tonbandkassette 10 m Transparent
Kores 50115 Tonbandkassette 10 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113925492
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     50115
EAN/GTIN:
     9023800501158
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
10 m
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,5002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,18334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,2601*
€ 11,01952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,6101*
€ 9,05602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,4202*
€ 8,83004
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,1502*
€ 8,50874
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,5002*
€ 6,54524
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
50119
ab € 5,14008*
Sonstiges
Kores
50315
ab € 7,51*
Sonstiges
Kores
50319
ab € 6,51008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.