Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores 50319 Tonbandkassette 33 m Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores 50319 Tonbandkassette 33 m Transparent
Kores 50319 Tonbandkassette 33 m Transparent
Kores 50319 Tonbandkassette 33 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113925484
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     50319
EAN/GTIN:
     9023800503190
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
33 m
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,40688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,85008*
€ 12,9116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,03008*
€ 11,9358
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,79008*
€ 11,6502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,89008*
€ 10,5792
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 8,67008*
€ 10,3174
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,51008*
€ 7,747
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
50115
ab € 5,52*
Sonstiges
Kores
50119
ab € 5,14008*
Sonstiges
Kores
50315
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.