Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores 50119 Tonbandkassette 10 m Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores 50119 Tonbandkassette 10 m Transparent
Kores 50119 Tonbandkassette 10 m Transparent
Kores 50119 Tonbandkassette 10 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113925491
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     50119
EAN/GTIN:
     9023800501196
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
10 m
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,21417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,92008*
€ 10,6149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,26008*
€ 9,8295
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,90008*
€ 9,4011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,45008*
€ 8,8656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,70008*
€ 7,9731
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,14008*
€ 6,1167
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
50115
ab € 5,52*
Sonstiges
Kores
50315
ab € 7,56*
Sonstiges
Kores
50319
ab € 6,51008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.