Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64207 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64207 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz, Grau
DeLOCK 64207 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz, Grau
DeLOCK 64207 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz, Grau
DeLOCK 64207 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113868512
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64207
EAN/GTIN:
     4043619642076
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Dieser Hub von Delock kann in einen 3.5″ Schacht des PCs eingebaut werden. Er wird intern über einen USB Pfostenstecker an das Mainboard angeschlossen. Es können bis zu sieben USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Other
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
7
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
26 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Metall
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.