Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL Solo Goya Acrylic Acrylfarbe 100 ml Braun Röhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL Solo Goya Acrylic Acrylfarbe 100 ml Braun Röhre
KREUL Solo Goya Acrylic Acrylfarbe 100 ml Braun Röhre
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113766103
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     84124
EAN/GTIN:
     4000798841249
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
kreul acrylfarben 100ml
acrylfarbe 100ml
kreul acrylfarbe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
100 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Braun
Spendertyp
Röhre
Name der Farbe
Dark Brown
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Oberflächentyp
Matte
Geeignet für Materialien
Kanvas, Karton, Leder, Metall, Papier, Kunststoff, Stein, Holz
Wasserfest
Ja
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
84112
ab € 2,44*
Sonstiges
C.Kreul
84116
ab € 2,45*
Sonstiges
C.Kreul
84104
ab € 2,45*
Sonstiges
C.Kreul
84105
ab € 2,45*
Sonstiges
C.Kreul
84147
ab € 3,10*
Sonstiges
C.Kreul
84128
ab € 3,12*
Sonstiges
C.Kreul
84146
ab € 2,46*
Sonstiges
C.Kreul
84119
ab € 2,44*
Sonstiges
C.Kreul
84133
ab € 2,46*
Sonstiges
C.Kreul
84109
ab € 2,45*
Sonstiges
C.Kreul
84106
ab € 2,43*
Sonstiges
C.Kreul
84148
ab € 3,12*
Sonstiges
C.Kreul
84110
ab € 2,45*
Sonstiges
C.Kreul
84131
ab € 2,45*
Sonstiges
C.Kreul
84145
ab € 2,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.