Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 91953 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 91953 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe 50 ml
KREUL 91953 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe 50 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113765403
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     91953
EAN/GTIN:
     4000798919535
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
50 ml
Merkmale
Typ
Textilfarbe
Farbe des Anstrichs
Weiß
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Trocknungszeit maximal
6 h
Geeignet für Materialien
Baumwolle, Stoff, Leinen
Waschbar
Ja
Anwendungsmethoden
Pinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
91956
ab € 2,36*
Sonstiges
C.Kreul
91960
ab € 2,35*
Sonstiges
C.Kreul
91961
ab € 2,35*
Sonstiges
C.Kreul
91962
ab € 2,37*
Sonstiges
C.Kreul
91963
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.