Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 17709 Leuchtmarker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 17709 Leuchtmarker Schwarz
KREUL 17709 Leuchtmarker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113765311
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     17709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Farben
1 Farben
Punkttyp
Medium
Typ der Spitze
Rundspitze
Gehäuseform
Rund
Nachfüllbar
Ja
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Lichtbeständig
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Geeignet für Materialien
Kanvas, Karton, Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Stein, Holz
Farbcode
17709
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
17701
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17706
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17710
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17717
ab € 2,12*
Sonstiges
C.Kreul
17727
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17736
ab € 2,10*
Sonstiges
C.Kreul
17738
ab € 2,10*
Sonstiges
C.Kreul
17743
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17746
ab € 2,12*
Sonstiges
C.Kreul
17748
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17770
ab € 2,12*
Sonstiges
C.Kreul
17771
ab € 2,12*
Sonstiges
C.Kreul
17850
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.