Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 460700 Lernspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 460700 Lernspielzeug
Jamara 460700 Lernspielzeug
Jamara 460700 Lernspielzeug
Jamara 460700 Lernspielzeug
Jamara 460700 Lernspielzeug
Jamara 460700 Lernspielzeug
Jamara 460700 Lernspielzeug
Jamara 460700 Lernspielzeug
Jamara 460700 Lernspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113670110
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460700
EAN/GTIN:
     4042774464028
Suchbegriffe:
Farben und Formen
Sortierspiele
Steck-Spiele
Steckspiele
Free-running, functional and sustainable - these are the attributes for the Kidiwood mobile crane made of solid wood. The crane can be turned clockwise and anti-clockwise, the rope can be raised and lowered, wooden blocks can be picked up and transported with the help of a magnet. This is fun play that promotes the sense of touch and motor skills at the same time.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Holz
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Anzahl Teile
14 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
377 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
630 g
Weitere Suchbegriffe: farben und formen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.