Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger STSL0314 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger STSL0314 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Schwaiger STSL0314 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Schwaiger STSL0314 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Schwaiger STSL0314 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113355901
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     STSL0314
EAN/GTIN:
     4004005039573
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Mit der 3-fach Steckdosenleiste von SCHWAIGER erweitern Sie ganz einfach Ihre haushaltsüblichen Steckdosen um 6 weitere Schutzkontaktsteckdosen sowie 2 USB Ladebuchsen. Zusätzlich ist hat die Mehrfachsteckdosenleiste eine integrierte Kindersicherung.

Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Stromstecker-Typ
Typ F
Produktfarbe
Weiß
Kindersicherung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.