Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin 85040 Papiertuch 200 Blätter Papier Weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Katrin 85040 Papiertuch 200 Blätter Papier Weiß
Katrin 85040 Papiertuch 200 Blätter Papier Weiß
Katrin 85040 Papiertuch 200 Blätter Papier Weiß
Katrin 85040 Papiertuch 200 Blätter Papier Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113342701
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     85040
EAN/GTIN:
     6414301085040
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
entfaltete Weite
224 mm
Länge, ungefaltet
230 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
224 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
379 g
Merkmale
Blätteranzahl
200 Blätter
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 1,748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 49,59*
€ 59,01
pro Box
ab 2 Boxen
€ 49,22*
€ 58,57
pro Box
ab 5 Boxen
€ 47,55*
€ 56,58
pro Box
ab 10 Boxen
€ 43,85*
€ 52,18
pro Box
ab 20 Boxen
€ 43,13*
€ 51,32
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 34,96*
€ 41,60
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.