Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 387.2704 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x CEE7/3, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, gelb, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x CEE7/3, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, gelb, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x CEE7/3, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, gelb, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x CEE7/3, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, gelb, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x CEE7/3, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, gelb, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x CEE7/3, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, gelb, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x CEE7/3, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, gelb, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113143962
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     387.2704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Die Tischsteckdose SMART in Fachhandelsqualität besteht aus schlagfestem Kunststoff und verfügt über Anschraublöcher für eine schnelle, sichere Befestigung. Egal ob im Wohnzimmer, in der Werkstatt oder im Büro: Im Alltag ist die nächste Steckdose häufig zu weit entfernt. Für diese Fälle steht SMART von BACHMANN zur Verfügung. Die klassische Steckerleiste aus schlagfestem Kunststoff übernimmt vor allem genau die Funktion, die man von ihr erwartet – die Stromverteilung.

Zusätzlich verfügt SMART über einige angenehme Eigenschaften, die ihre Nutzung noch komfortabler machen, wie etwa die um 35° gedrehten und mit vernickeltem Schutzkontakt versehenen Steckdoseneinsätze.

Darüber hinaus besticht sie durch eine praktische Kabelaufwicklung, die unerwünschten Kabelsalat verhindert. Ein erhöhter Berührungsschutz beugt unerfreulichen Unfällen vor, Anschraublöcher erlauben eine schnelle und sichere Befestigung. Mithilfe des Schutzkontakt-Winkelsteckers ist die Stromversorgung auch an schwer zugänglichen Stellen kein Problem. Dank des 2-poligen, beleuchteten Wippschalters ist schnell ersichtlich, ob sich SMART in an- oder abgeschaltetem Modus befindet.

Besonders schön: die BACHMANN Anniversary Edition der SMART. BACHMANN feiert 25 Jahre SMART und bringt den Klassiker in vier verschiedenen, einmaligen Farbvarianten auf den Markt. Die Steckerleiste in Berry Blue, Mint Green, Cherry Red und Lemon Yellow bringt Farbe in den Alltag. Die angenehmen, pastelligen Trendtöne inszenieren den Klassiker in neuer, ungewohnter Weise.

SMART Anniversary Edition – zuverlässige Stromverteilung mit Farbakzent!
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
41 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
CEE
Kerngröße
1.5 mm²
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Gelb
Empfohlene Platzierung
Homeoffice
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.