Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann CASIA 2 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann CASIA 2 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Bachmann CASIA 2 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Bachmann CASIA 2 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Bachmann CASIA 2 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Bachmann CASIA 2 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Bachmann CASIA 2 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Bachmann CASIA 2 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Bachmann CASIA 2 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Bachmann CASIA 2 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Bachmann CASIA 2 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Bachmann CASIA 2 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113143956
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     932.106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
USB-Anschlussspannung
12 V
USB-Anschluss 2 Spannung
20 V
Strom USB-Anschluss
1.5 A
Strom USB-Anschluss 2
1.1 A
USB-Typ-A Ausgangsleistung
22 W
USB Typ-C Ausgangsleistung
22 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Anzahl der USB Typ-A-Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
932.102
ab € 67,39*
Sonstiges
Bachmann
932.100
ab € 41,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.